曜日別特売
DRS13010 KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH 49385903

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリーフラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+75℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度範囲:-25 → +75℃ 、 定格電圧:5V dc注文コード49385903品番DRS13010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+75℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度範囲:-25 → +75℃ 、 定格電圧:5V dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする