KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリシャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49385937
品番
DRS61010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリシャフト 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度範囲:-20 → +70℃ 、 定格電圧:24V dc