KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6.8mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度 Max:+80℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース 注文コード49386104 品番STM 106 G-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6.8mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度 Max:+80℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする