KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●IP評価:IP67●パネルのカットアウト幅:6.1mm●パネルのカットアウト高さ:5.5mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●UL. MTEシリーズ - 防水IP67. 2 / 3の位置、1極、2極、3極、パネル取り付けトグルスイッチ クロミウムめっきアクチュエータ はんだタグ、銅合金、銀めっき 銀めっきコンタクト 最大パネル厚: 1.5 mm 注文コード49386156 品番MTE 106 G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●IP評価:IP67●パネルのカットアウト幅:6.1mm●パネルのカットアウト高さ:5.5mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●UL. MTEシリーズ - 防水IP67. 2 / 3の位置、1極、2極、3極、パネル取り付けトグルスイッチ クロミウムめっきアクチュエータ はんだタグ、銅合金、銀めっき 銀めっきコンタクト 最大パネル厚: 1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする