仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応