KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49386174
品番
TST 2 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-30 → +85℃●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - TSTシリーズ.