内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6.8mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度 Max:+80℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
注文コード49386217
品番STM 106 F-RA