KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6mm●アクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき●接触抵抗:<50mΩ●動作温度範囲:-20 → +80℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc 注文コード49386244 品番ATE 1 F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6mm●アクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき●接触抵抗:<50mΩ●動作温度範囲:-20 → +80℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする