内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6mm●アクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき●接触抵抗:<50mΩ●動作温度範囲:-20 → +80℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
注文コード49386253
品番ATE 1 F-RA