仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応