内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:17mm●接触抵抗:10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●For sealing cap see stock no ; 702-3700 702-3700. Mustang Toggle Switches - MTW Series. Neoprene O-rings between toggle/bushing and bushing/panel Mounting: Bushing 15/32-32 THD locking through flat bush, key 14 mm Insulation resistance > 1000 MΩ @ 500 Vdc
注文コード49386436
品番MTW206P