KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:金めっきニッケル銅合金●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - TSTシリーズ. Subminiature PCB mount toggle switches Gold plated contacts allow low level switching Low contact resistance Fully sealed, washable Insulation resistance: 1000 MΩ min. Dielectric strength: 1000 V, 50 Hz for 1 minute 注文コード49386463 品番TST1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:金めっきニッケル銅合金●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - TSTシリーズ. Subminiature PCB mount toggle switches Gold plated contacts allow low level switching Low contact resistance Fully sealed, washable Insulation resistance: 1000 MΩ min. Dielectric strength: 1000 V, 50 Hz for 1 minute

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする