FT 2 D KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCH 49386637

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:PES●接触抵抗:<100mΩ●機械的寿命:30000Operations●Knitter Switchマイクロミニチュアトグルスイッチ - FTシリーズ. FTトグルスイッチはマイクロミニチュア部品で、基板面積をわずか4.5 mm x 7 mmしかとりません。 単極品と2極品があり、医療機器、試験機器、計測器などでの使用に向いています。. ESD抵抗: > 8 kV (レバー及び端子間) 最大コンタクト定格: 0.4 VA @ 28 V dc注文コード49386637品番FT 2 D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:PES●接触抵抗:<100mΩ●機械的寿命:30000Operations●Knitter Switchマイクロミニチュアトグルスイッチ - FTシリーズ. FTトグルスイッチはマイクロミニチュア部品で、基板面積をわずか4.5 mm x 7 mmしかとりません。 単極品と2極品があり、医療機器、試験機器、計測器などでの使用に向いています。. ESD抵抗: > 8 kV (レバー及び端子間) 最大コンタクト定格: 0.4 VA @ 28 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする