内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:PES●接触抵抗:<100mΩ●動作温度範囲:-40 → +85℃●Knitter Switchマイクロミニチュアトグルスイッチ - FTシリーズ. FTトグルスイッチはマイクロミニチュア部品で、基板面積をわずか4.5 mm x 7 mmしかとりません。 単極品と2極品があり、医療機器、試験機器、計測器などでの使用に向いています。. ESD抵抗: > 8 kV (レバー及び端子間) 最大コンタクト定格: 0.4 VA @ 28 V dc
注文コード49386646
品番FT 2 D-VM