内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-30 → +85℃●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - SSTシリーズ. 金めっき仕上げのニッケルめっきコンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びガラス繊維入りナイロン6 / 6 (UL 94 V-0)ケース
注文コード49386716
品番SST 1 DB-R