KNITTER-SWITCH マイクロスイッチ スナップ SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49386786 品番DM-SSM 01 C L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:スナップ●ターミナルタイプ:Pc Pin●コンタクト定格電流:500 mA●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●操作力:50 gf●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:ポリエステル●機械的寿命:300000Operations●定格電圧:30V dc●Knitter-Swtichマイクロスナップ式スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch DM-SSMシリーズは、マイクロミニチュアスナップ式スイッチです。 このスイッチは、300000回という優れた機械的寿命を発揮します。 また、DM-SSMシリーズは、コンタクトと端子に銀めっきが施されているため、優れた接続性も発揮します。 このスイッチはノンショート型で、オン-モメンタリスイッチ構成となっています。. 特長と利点: 300000回 ノンショート型 銀めっきの端子とコンタクト オン-モメンタリスイッチ構成 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする