仕様アクチュエータタイプ:スナップ●ターミナルタイプ:Pc Pin●コンタクト定格電流:500 mA●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●操作力:50 gf●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:ポリエステル●機械的寿命:300000Operations●動作温度範囲:-20 → +70℃●Knitter-Swtichマイクロスナップ式スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch DM-SSMシリーズは、マイクロミニチュアスナップ式スイッチです。 このスイッチは、300000回という優れた機械的寿命を発揮します。 また、DM-SSMシリーズは、コンタクトと端子に銀めっきが施されているため、優れた接続性も発揮します。 このスイッチはノンショート型で、オン-モメンタリスイッチ構成となっています。. 特長と利点: 300000回 ノンショート型 銀めっきの端子とコンタクト オン-モメンタリスイッチ構成
RoHS指令(10物質対応)対応