内容量1個
仕様コンタクト定格電流:30 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 定格電圧:15V dc 、 Knitter-SwitchロータリコードスイッチSMR. 製品説明 Knitter-Switchロータリコードスイッチには、BCDと16進の両方の逆コードタイプも用意されています。 SMRシリーズは、機械的寿命が20000回で、金めっきのコンタクトを備えています。 SMRシリーズは、SMD実装に適しており、コンタクト定格が15 V dc @ 30 mAスイッチングとなっています。
注文コード49386847
品番SMR 5110