画像準備中

KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ ロータリコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:150 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度範囲:-60 → +125℃ 、 IP評価:IP67 、 定格電圧:42V 、 Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。 注文コード49386865 品番SMR 61110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト定格電流:150 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度範囲:-60 → +125℃ 、 IP評価:IP67 、 定格電圧:42V 、 Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする