内容量1個
仕様コンタクト定格電流:150 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度範囲:-60 → +125℃ 、 IP評価:IP67 、 絶縁耐力:250V 、 Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。
注文コード49386883
品番SMR 60116