SMR61010 KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ KNITTER-SWITCH 49386908

KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc●スイッチの位置の数:10●定格電圧:24V dc●出力コーディング:BCD●深さ:10mm●幅:10mm●寸法:10 x 10 x 16.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:2.8 x 1.2 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーション:テスト/機器用スイッチ●銘板名称色:黒●Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。 注文コード49386908 品番SMR61010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc●スイッチの位置の数:10●定格電圧:24V dc●出力コーディング:BCD●深さ:10mm●幅:10mm●寸法:10 x 10 x 16.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:2.8 x 1.2 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーション:テスト/機器用スイッチ●銘板名称色:黒●Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする