曜日別特売
MR 1-10 KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ KNITTER-SWITCH 49386917

KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP10T●コンタクト定格電流:500 mA @ 24 V dc●スイッチの位置の数:10●コンタクトの数:1●定格電圧:125 V ac, 24 V dc●径:6.5mm●寸法:6.5 x 40.8mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:テスト/機器用スイッチ●高さ:40.8mm●Knitter Switchミニチュアロータリスイッチ - MRシリーズ. パネル取り付けミニチュアロータリスイッチ 1/4インチ取り付けブッシュ ニッケルめっき黄銅シャフト 銀コンタクト 接触抵抗: ;10mΩ 絶縁抵抗>100 MΩ @ 500 Vdc 絶縁耐性 1000 V 50Hz (1分間) ノンショートコンタクト注文コード49386917品番MR 1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,906
販売価格(税別)
4,460
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP10T●コンタクト定格電流:500 mA @ 24 V dc●スイッチの位置の数:10●コンタクトの数:1●定格電圧:125 V ac, 24 V dc●径:6.5mm●寸法:6.5 x 40.8mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:テスト/機器用スイッチ●高さ:40.8mm●Knitter Switchミニチュアロータリスイッチ - MRシリーズ. パネル取り付けミニチュアロータリスイッチ 1/4インチ取り付けブッシュ ニッケルめっき黄銅シャフト 銀コンタクト 接触抵抗: ;10mΩ 絶縁抵抗>100 MΩ @ 500 Vdc 絶縁耐性 1000 V 50Hz (1分間) ノンショートコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする