内容量1個
仕様コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc●スイッチの位置の数:16●定格電圧:24V dc●出力コーディング:16進法●深さ:10mm●幅:10mm●寸法:10 x 10 x 8.8mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:2.6 x 1.2 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーション:テスト/機器用スイッチ●高さ:8.8mm●Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。
注文コード49386926
品番SMR60016