内容量1袋(5個)
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:6極双投(6PDT)●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:1 A●コンタクトAC定格電圧:100V●コンタクトDC定格電圧:25V●アクチュエータ色:銀●ターミナルタイプ:Pc Pin●Knitter-Switch MPBSシリーズミニチュアプッシュボタン. 製品説明 Knitter-Switch MPBSシリーズは、基板実装が可能なミニチュアプッシュボタンです。 MPBSシリーズには、ニーズに応じたさまざまなタイプが用意されています。 DPDTから6PDTまでのタイプがあり、モメンタリ-オンやオン-オンといったさまざまなスイッチ構成にすることができます。 また、MPBSシリーズは、30000回以上の機械的寿命も特長となっています。 このスイッチは、銀めっきの端子とコンタクトを備えています。. 特長と利点: 30000回 複数タイプ モメンタリ-オン / オン-オンスイッチ構成
注文コード49386987
品番MPBS-62H01-LF-14