KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウト直径:5.5 (With Flat)mm 、 コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+140℃ 、 取り付け金具. Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). Knitter-Switchミニチュアプッシュボタンスイッチ - MPA / MPEシリーズ. Knitter-Switch MPA / 防水MPEシリーズのミニチュアプッシュボタンスイッチは、SPDT又はDPDTコンタクト構成を選択可能で、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能とはんだ端子を備えています。 MPAスイッチとIP67防水MPEスイッチは、どちらもパネルに取り付ける設計になっています。 接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。 MPA / 防水MPEミニチュアプッシュボタンスイッチのアクセサリには、クロムめっき黄銅ベゼル、15 mm径の黒色アクチュエータボタンなどがあります。それぞれ品番 ; 134-2462 134-2462 及び ; 702-3713 702-3713 を参照してください。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 IP67等級の防水 - MPEシリーズのみ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀めっきコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 最大接触抵抗: ; 10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命: > 30,000回 動作温度範囲: -45 → +140 ℃ 注文コード49387233 品番MPE106D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウト直径:5.5 (With Flat)mm 、 コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+140℃ 、 取り付け金具. Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). Knitter-Switchミニチュアプッシュボタンスイッチ - MPA / MPEシリーズ. Knitter-Switch MPA / 防水MPEシリーズのミニチュアプッシュボタンスイッチは、SPDT又はDPDTコンタクト構成を選択可能で、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能とはんだ端子を備えています。 MPAスイッチとIP67防水MPEスイッチは、どちらもパネルに取り付ける設計になっています。 接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。 MPA / 防水MPEミニチュアプッシュボタンスイッチのアクセサリには、クロムめっき黄銅ベゼル、15 mm径の黒色アクチュエータボタンなどがあります。それぞれ品番 ; 134-2462 134-2462 及び ; 702-3713 702-3713 を参照してください。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 IP67等級の防水 - MPEシリーズのみ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀めっきコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 最大接触抵抗: ; 10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命: > 30,000回 動作温度範囲: -45 → +140 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49386996
2023-06-06
用途:
インターロックスイッチの代替品修理
サービス業

正弦波発信器の周波数切替に使われている5連インターロックスイッチが壊れました。同等品は見つからず、端子ピッチが4mmと今時使われていないものでもありどうしたものか困っておりました。基板の穴位置とパネルの開口、ロータリースイッチでは代替にならないことを考えると同じ機能のものはないのでこのスイッチがサイズ的に同等だったので交換部品として修理に使いました。

対象商品:
49386978
2021-08-30
用途:
1980年代前半のオープンリールデッキの修理
不動産業

材質が柔らかく熱に弱い。ハンダごての熱で簡単にピンの周囲が溶けてしまう。半導体と同じように放熱しながらの作業が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする