曜日別特売
TSSL 3 W RG KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH 49387495

KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コンタクトDC定格電圧:12V●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:銀●LEDのカラー:緑, 赤●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●Knitter-Switch TSSLシリーズ注文コード49387495品番TSSL 3 W RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コンタクトDC定格電圧:12V●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:銀●LEDのカラー:緑, 赤●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●Knitter-Switch TSSLシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49386996
2023-06-06
用途: インターロックスイッチの代替品修理
サービス業

正弦波発信器の周波数切替に使われている5連インターロックスイッチが壊れました。同等品は見つからず、端子ピッチが4mmと今時使われていないものでもありどうしたものか困っておりました。基板の穴位置とパネルの開口、ロータリースイッチでは代替にならないことを考えると同じ機能のものはないのでこのスイッチがサイズ的に同等だったので交換部品として修理に使いました。

対象商品 : 49386978
2021-08-30
用途: 1980年代前半のオープンリールデッキの修理
不動産業

材質が柔らかく熱に弱い。ハンダごての熱で簡単にピンの周囲が溶けてしまう。半導体と同じように放熱しながらの作業が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする