内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクトDC定格電圧:28V 、 アクチュエータ色:黄 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ注文コード49387547品番FP 1 F