KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクトDC定格電圧:28V●アクチュエータ色:白●基準適合:UL認定●Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ 注文コード49387556 品番FP 1 F-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクトDC定格電圧:28V●アクチュエータ色:白●基準適合:UL認定●Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49386996
2023-06-06
用途:
インターロックスイッチの代替品修理
サービス業

正弦波発信器の周波数切替に使われている5連インターロックスイッチが壊れました。同等品は見つからず、端子ピッチが4mmと今時使われていないものでもありどうしたものか困っておりました。基板の穴位置とパネルの開口、ロータリースイッチでは代替にならないことを考えると同じ機能のものはないのでこのスイッチがサイズ的に同等だったので交換部品として修理に使いました。

対象商品:
49386978
2021-08-30
用途:
1980年代前半のオープンリールデッキの修理
不動産業

材質が柔らかく熱に弱い。ハンダごての熱で簡単にピンの周囲が溶けてしまう。半導体と同じように放熱しながらの作業が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする