内容量1袋(5個)
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:FPシリーズプッシュボタンスイッチ●キャップ色:黒●寸法:4 (Dia.) x 2.4mm●Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ
注文コード49387617
品番KF 4105