KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:FPシリーズプッシュボタンスイッチ●キャップ色:赤●寸法:4 (Dia.) x 2.4mm●Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ 注文コード49387644 品番KF 4109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:FPシリーズプッシュボタンスイッチ●キャップ色:赤●寸法:4 (Dia.) x 2.4mm●Knitter-Switch FPシリーズ静電気耐性スイッチ. 製品説明 Knitter-Switch FPシリーズマイクロミニチュアプッシュボタンスイッチは、静電気に強いため、静電気に注意する必要がある用途に最適です。 このコンパクトなプッシュボタンは、基板実装可能で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 FPシリーズは、オン-モメンタリのスイッチ構成で、SPDTとDPDTのタイプがあります。 また、FPシリーズ用のプッシュボタンキャップも用意されており、黒色と赤色のタイプがあります。 KF4105プッシュボタンキャップ(黒): ; 9138918 9138918 。 KF4109プッシュボタンキャップ(赤): ; 9138911 9138911 。. 特長と利点 静電気耐性 コンパクトなフットプリント 機械的寿命: 30000回 SPDTとDPDTのタイプを用意 オン-モメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする