KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アクセサリタイプ:キャップ●キャップ色:白●寸法:15 (Dia.) x 10mm●プッシュボタンキャップ. Knitter-Switchプッシュボタンキャップは、さまざまなミニチュアプッシュボタンに適しています。 KMシリーズのプッシュボタンキャップは、MPA / MPE / MPSシリーズのプッシュボタンと併用することができます。 このキャップには、10 mmと15 mmのタイプがあり、さまざまな色が揃っています。
注文コード
49387678
品番
KM 610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:キャップ●キャップ色:白●寸法:15 (Dia.) x 10mm●プッシュボタンキャップ. Knitter-Switchプッシュボタンキャップは、さまざまなミニチュアプッシュボタンに適しています。 KMシリーズのプッシュボタンキャップは、MPA / MPE / MPSシリーズのプッシュボタンと併用することができます。 このキャップには、10 mmと15 mmのタイプがあり、さまざまな色が揃っています。
RoHS指令(10物質対応)
対応