内容量1リール(10000個)
仕様抵抗:100kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 シリーズ:RK73B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 終端スタイル:SMT 、 最大動作電圧:25V
注文コード49395204
品番RK73B1HTTC104J