ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
スーパーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
全員参加でゼロ災害!
注文コード
49402063
品番
355-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
文字内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
文字内容
全員参加でゼロ災害!
取付方式
ハトメ
材質
ビニールターポリン
付属品
50cmヒモ15本
仕様
スローガン
トラスコ品番
818-2710
厚さ(mm)
0.41
寸法(mm)
900×850
ハトメ数
12