Kraus & Naimer
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
-
極数
3
最大電流(A)
63
注文コード
49402773
品番
KG64T203/GBA016E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・最大電流
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●南京錠受け:あり
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
タイプ
S0
寸法
-
取付方式
パネル
極数
3
シリーズ
-
定格電圧(V)
AC690
深さ(mm)
-
最大電流(A)
63
補助接点
-
ハンドル色
-
接続端子
ネジ端子
インパルス電圧(V)
6000
過電圧保護
カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ種類
KG64
ターミナルタイプ
ワイヤリード
電気フェーズ
3
許容入力(kW)
22
材質(シェル)
-
材質(接点)
シルバー
最大動作温度(℃)
55
通常の状態の構成
-
IP評価
IP65