Kraus & Naimer キーオペレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:キーオペレータ●併用可能製品:カムスイッチ●角型エスカッション付きのキーオペレータ. これらのスイッチオペレータは、スイッチボディ/凡例プレートとともに使用するためのものです(代表品番323-561を参照)。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル取り付け22.5 mm (角型エスカッション) スイッチボディのすべてのラッチ位置でキーを取り外し可能。 キー2個付属 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現 注文コード49403324 品番S0V750D/GBA002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:キーオペレータ●併用可能製品:カムスイッチ●角型エスカッション付きのキーオペレータ. これらのスイッチオペレータは、スイッチボディ/凡例プレートとともに使用するためのものです(代表品番323-561を参照)。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル取り付け22.5 mm (角型エスカッション) スイッチボディのすべてのラッチ位置でキーを取り外し可能。 キー2個付属 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする