※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
インパクトソケットレンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49403506
品番
1000S-19
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
19
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9689
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
48
質量(g)
349