※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
インパクトソケットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
54
対辺寸法(mm)
30
注文コード
49403558
品番
1000S-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,280
この商品は
差込角・全長・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
30
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9694
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
54
質量(g)
440