※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19.0 全長(mm)54 対辺寸法(mm)33 注文コード49403576 品番1000S-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,830
この商品は差込角・全長・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)33 用途産業機械・自動車・建設機械整備などに トラスコ品番817-9696 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)54 質量(g)478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする