※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングインパクトソケットレンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49403603 品番 1000SLG-24
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)24 用途産業機械・自動車・建設機械整備などに トラスコ品番817-9699 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)100 質量(g)839

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする