ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
超ロングインパクトソケット大型車用
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49403664
品番
1004S-32
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
32
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9705
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
400
質量(kg)
3