Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ 7桁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:999999.9●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 999999.9●桁の高さ:4 mm●重量:50g
注文コード
49403945
品番
3.474.911.373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:999999.9●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 999999.9●桁の高さ:4 mm●重量:50g
RoHS指令(10物質対応)
対応