Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ 7桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.99 、 リセット方法:リセットなし 、 電源電圧:187 → 264 V ac 、 桁の数:7 、 表示範囲:0 → 99999.99 、 桁の高さ:4 mm 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
49403954
品番
3.474.901.075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.99 、 リセット方法:リセットなし 、 電源電圧:187 → 264 V ac 、 桁の数:7 、 表示範囲:0 → 99999.99 、 桁の高さ:4 mm 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応