Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:クランプ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:187 → 264 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:55g●SHK07.1耐衝撃性. 電源故障時のデータ保持 優れた耐衝撃性 大きな表示の光る数字 リセット不可 UL認定
注文コード
49403997
品番
3.102.101.313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:クランプ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:187 → 264 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:55g●SHK07.1耐衝撃性. 電源故障時のデータ保持 優れた耐衝撃性 大きな表示の光る数字 リセット不可 UL認定
RoHS指令(10物質対応)
対応