Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ シャーシ取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:タブ 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:リセットなし 、 電源電圧:115 V ac 、 桁の数:6 、 カウント方向:アップ 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 桁の高さ:3.5 mm 、 動作温度 Max:+65℃
注文コード
49404058
品番
0.135.100.301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,076
販売価格(税別)
¥
9,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:タブ 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:リセットなし 、 電源電圧:115 V ac 、 桁の数:6 、 カウント方向:アップ 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 桁の高さ:3.5 mm 、 動作温度 Max:+65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応