ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの ニッパー
ハゼットの 絶縁ニッパー
VDE絶縁ニッパー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
トラスコ品番
825-2564
注文コード
49404093
品番
1803VDE-33
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
全長(mm)
180
トラスコ品番
825-2564
質量(g)
310
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂