ハゼット
ハゼットの 電設工事関連
ハゼットの ケーブルカッター
ハゼットの ケーブルカッター本体
VDE絶縁ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49404118
品番
1804VDE-33
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。
ハンドルは絶縁保護になっています。
全長(mm)
208
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2565
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
356
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表