Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 8桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:ねじ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:なし 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999999 、 リセット方法:電動、手動 、 電源電圧:10 → 260 V ac/dc 、 桁の数:8 、 表示範囲:0 → 99999999 、 桁の高さ:8 mm 、 重量:50g 、 アワーメータ、Codix 130シリーズ. 先行ゼロの点滅と高さ8 mmの8桁LCDにより、非常に読みやすい ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ 手動及び電気仕様のリセット モード選択(A) 99999時間59分又は99999.99時間 モード選択(B) 9999時間59分59秒又は9999999.9秒 IP40定格 注文コード49404216 品番6.135.012.853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:ねじ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:なし 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999999 、 リセット方法:電動、手動 、 電源電圧:10 → 260 V ac/dc 、 桁の数:8 、 表示範囲:0 → 99999999 、 桁の高さ:8 mm 、 重量:50g 、 アワーメータ、Codix 130シリーズ. 先行ゼロの点滅と高さ8 mmの8桁LCDにより、非常に読みやすい ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ 手動及び電気仕様のリセット モード選択(A) 99999時間59分又は99999.99時間 モード選択(B) 9999時間59分59秒又は9999999.9秒 IP40定格 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする