内容量1個
仕様接続タイプ:ねじ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:あり 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.99 、 リセット方法:電動、手動 、 電源電圧:10 → 260 V ac/dc 、 桁の数:8 、 表示範囲:0 → 99999.99 、 桁の高さ:8 mm 、 動作温度 Max:+55℃ 、 アワーメータ、Codix 130シリーズ. 先行ゼロの点滅と高さ8 mmの8桁LCDにより、非常に読みやすい ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ 手動及び電気仕様のリセット モード選択(A) 99999時間59分又は99999.99時間 モード選択(B) 9999時間59分59秒又は9999999.9秒 IP40定格
注文コード49404259
品番6.134.012.863