曜日別特売
3.240.201.084 Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁 Kubler 49404295

Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●最大カウント周波数:60Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●桁の高さ:4 mm●メータ精度:<0.003 DC %, 30 AC ms●電気機械式アワーメータ - Type H37. アワーメータH37は、非常に高い耐衝撃性を備えています。 標準DIN寸法のこれらのパネル取り付けカウンタは、さまざまな用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ4 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22.2 x 45 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1027 297-1027 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1049 297-1049 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5922 915-5922 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1055 297-1055 用途: - 汎用の時間測定 - 測定機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネル注文コード49404295品番3.240.201.084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●最大カウント周波数:60Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●桁の高さ:4 mm●メータ精度:<0.003 DC %, 30 AC ms●電気機械式アワーメータ - Type H37. アワーメータH37は、非常に高い耐衝撃性を備えています。 標準DIN寸法のこれらのパネル取り付けカウンタは、さまざまな用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ4 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22.2 x 45 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1027 297-1027 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1049 297-1049 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5922 915-5922 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1055 297-1055 用途: - 汎用の時間測定 - 測定機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする