Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●最大カウント周波数:60Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●桁の高さ:3.8 x 1.7 mm●カットアウト高さ:22mm●Kuebler HK17シリーズ - アワーメータ. HK17アワーメータは、非常に高い耐衝撃性を備えており、多種多様な用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ3.8 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22 x 33 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 309-6060 309-6060 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5935 915-5935 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 309-6098 309-6098 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5910 915-5910 用途: - 汎用の時間測定 - 医療機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネル 注文コード49404313 品番3.130.251.084.056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●最大カウント周波数:60Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●桁の高さ:3.8 x 1.7 mm●カットアウト高さ:22mm●Kuebler HK17シリーズ - アワーメータ. HK17アワーメータは、非常に高い耐衝撃性を備えており、多種多様な用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ3.8 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22 x 33 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 309-6060 309-6060 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5935 915-5935 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 309-6098 309-6098 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5910 915-5910 用途: - 汎用の時間測定 - 医療機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする